曜日別特売
SEMT0903AGSN-G ACK200 チップ SEMT 住友電工ハードメタル 41316852

チップ SEMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質ACK200注文コード41316852品番SEMT0903AGSN-G ACK200
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
材質ACK200形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする