曜日別特売
MXQ25-20ZC-M9N MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ25-20ZC) SMC 41320098

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ25-20ZC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
注文コード
41320098
品番
MXQ25-20ZC-M9N
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
オートスイッチ種類
M9N
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
リード線(m)
0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする