住友電工ハードメタル
チップ SPCH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
ACP200
注文コード
41322626
品番
SPCH42TL ACP200
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
ACP200
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります