曜日別特売
SPCH42TR-R T1500A チップ SPCH 住友電工ハードメタル 41322671

チップ SPCH

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質T1500A注文コード41322671品番SPCH42TR-R T1500A
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
形状正方形材質T1500A逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする