MXQ25A-15-15ZH-M9NW-X2192 MX Series(MXQ25A-15) SMC 41329067 MXQ25A-15-15ZH-M9NW-X2192 MX Series(MXQ25A-15) SMC 41329067

MX Series(MXQ25A-15)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41329067 品番MXQ25A-15-15ZH-M9NW-X2192
参考基準価格(税別)¥72,380 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)15 作動方式複動 アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする