マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの セーバーソー/レシプロソー
小型レシプロソー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
ジグソーブレードB-8、B-10(木材用)、B-30(金属用)各1枚、六角棒レンチ3
注文コード
41417625
品番
JR1000FT
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
切断能力(mm)パイプ
25.4
切断能力(mm)木材
55
ストローク数(min
-1
[回/分])
0〜4800
ストローク(mm)
14
対応材質
鉄工用/木工用
電源(V)
単相100
電流(A)
3.6
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
407
仕様
二重絶縁、LEDライト付、無段変速
付属品
ジグソーブレードB-8、B-10(木材用)、B-30(金属用)各1枚、六角棒レンチ3
質量(kg)
1.5