マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研削
マキタの ディスクグラインダー
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41417896
品番
9539B
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
優れた使用感&作業能率!
電源(V)
単相100
電流(A)
7
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
質量(kg)
1.6
コード長さ(m)
2
砥石径(Φmm)
100
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782420-7)
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
全長(mm)
265
タイプ
高速型
消費電力(W)
670
最大出力(W)
700
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3〜6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
絶縁種別
二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
胴径(Φmm)
57
カーボンブラシ呼び番号
408