曜日別特売

ダイヤ セグメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)110
内容量1個注文コード41420154品番A-00022
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。
スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。

外径(Φmm)110厚さ(mm)1.8内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種カッタ:4101R、4105KB/KC高さ(mm)7適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
注意
※半導体を使用した電子機器とは接続しないでください!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする