曜日別特売

ダイヤ セグメント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)125
内容量1個注文コード41420163品番A-00038
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。
スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。

外径(Φmm)125厚さ(mm)1.9内径(Φmm)22リング内径(Φmm)20適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種カッタ:4101R、4105KB/KC高さ(mm)8適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
注意
※半導体を使用した電子機器とは接続しないでください!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする