画像準備中

ダイヤ セグメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41420172 品番 A-00044
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥17,468
販売価格(税別)
15,880

高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。
スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。

外径(Φmm)154 厚さ(mm)2.2 内径(Φmm)25.4 リング内径(Φmm)20.、22 適合機種ディスクグラインダ/サンダ:9566CV、GA6021C(9006、9016B、 9566C) 高さ(mm)8 適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
注意
※半導体を使用した電子機器とは接続しないでください!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする