曜日別特売

ダイヤ セグメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)205
内容量1個注文コード41420197品番A-00066
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。
スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。

外径(Φmm)205厚さ(mm)2.2内径(Φmm)25.4リング内径(Φmm)25適合機種カッタ:4108R高さ(mm)8適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
注意
※半導体を使用した電子機器とは接続しないでください!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする