チップソー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)255 刃厚(mm)(鋸身)1.8 注文コード41420531 品番A-01884
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は外径・刃厚など28種類から選べます 他の種類を見る
用途
スライドマルノコ、卓上マルノコ用
木工、アルミ用
適合機種
スライドマルノコ:255mm全機種
卓上マルノコ:LS1040F、(LS1040)
外径(Φmm)255 刃数72 内径(Φmm)25.4 刃厚(mm)(鋸身)1.8 適合材木工・アルミ リング内径(Φmm)25 刃先厚(mm)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
厚めの角材の細断

切れ味も良く大変満足です
やはり純正の部品は安心感があります

2025-08-19
用途:
杉板の切り出し
奥田園芸 様 (農・林・水産業)

ホームセンターで購入した杉板を好みのサイズに切り出し加工して仕事の材料としていますが今まで使用していたチップソーが古くなりバリも出てきたので新品に
交換しました工具もマキタが多いのでこの製品にしましたが切り口も綺麗で
満足しています

対象商品:
41432684
2022-06-10
用途:
マキタの充電式丸ノコに使用
建設業・工事業

木工用ですが、サイディングもサクッと切れます。
パッケージもしっかりしてるので、保管時には役に立ちそうです

1人が参考にしています
対象商品:
41423602
2022-07-27
用途:
車の整備で
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートしています。切れ味バッチリです。すぐに発送してもらえるのも助かります。

対象商品:
41423514
2020-12-28
用途:
ウッドデッキの作り替え

古いリョウビの電動丸ノコを持っていたのですが、160−20の刃が何処のホームセンターにも売ってなく、モノタロウで売っていたのを見つけて、また使えると喜びました。製品はマキタですが、ピッタリ合いました。値段は少し高めでしたが納得しました。

1人が参考にしています
対象商品:
41421511
2019-07-04
用途:
竹の加工 主に切断
西山建築 様 (建設業・工事業)

刃の枚数が多いので良い切れ味です 竹の切断に使いました。
まだ細かくても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41432465
2019-03-25
用途:
田んぼの畦の雑草刈り
運輸・通信業

切れ味十分で、とにかくコスパがいい。満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
41423602
2019-03-21
用途:
木材切断

日立の造作丸のこに使っているが、完璧な直角や直線性が出ない。今のところ原因不明だが、丸のこ定規(スライダー)を追い込んでも改善しない。ほぞ加工する時に特に問題になりそう。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
5人が参考にしています
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする