マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ 平S字型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41420827
品番
A-03545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリートの研削加工、ブロック、レンガ、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
コンクリートカンナ:(PC1100)
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
5
内径(Φmm)
22
リング内径(Φmm)
15
高さ(mm)
7.5
適合材
コンクリート、ブロック、レンガ、瓦、石材など