マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ 電着
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41421247
品番
A-04787
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなどの切断に。
外径(Φmm)
110
厚さ(mm)
1.8
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15、19
適合機種
カッタ:4101R(4104A)
高さ(mm)
3
適合材
窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなど