マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ レーザーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
305
注文コード
41421326
品番
A-04911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,900
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
各種コンクリート切断に。台金とダイヤ層をレーザーで溶接。高耐久タイプ。
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
2.7
内径(Φmm)
30.5
リング内径(Φmm)
20、22、25.4
適合機種
カッタ:DPC6200(DPC7001)、EK732/A(EK730)
高さ(mm)
6
適合材
各種コンクリート