マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ 平S字型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41421344
品番
A-04955
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリートの研削加工、ブロック、レンガ、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
4.5
内径(Φmm)
22
リング内径(Φmm)
-
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種
高さ(mm)
7
適合材
コンクリート、ブロック、レンガ、瓦、石材など