マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ マルチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41422184
品番
A-08523
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの軽作業用として最適。ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
2.6
内径(Φmm)
25.4
リング内径(Φmm)
22
適合機種
カッタ:4112
高さ(mm)
7
適合材
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)など