マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ ALC用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41422211
品番
A-09357
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
405
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
25.4
適合機種
カッタ:4116
高さ(mm)
5
適合材
ALC