マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41424101
品番
A-16134
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
マルノコ盤、スライドマルノコ盤、パネルソー用
合板専用
適合機種
マルノコ盤:2703、2711、2701N、(2701)
パネルソー、スライドマルノコ盤:LT600、LT610
外径(Φmm)
255
刃数
72
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
(鋸身)1.8
適合材
木工
リング内径(Φmm)
-
刃先厚(mm)
2.8