マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ マルチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
105
注文コード
41424941
品番
A-18839
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの軽作業用として最適。ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種(9543は除く)
カッタ:4101R(4104A)
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.8
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
高さ(mm)
7