マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ 電着
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41425474
品番
A-19990
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥15,268
販売価格(税別)
¥
13,880
バスケットに入れる
窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなどの切断に。
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
1.4
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
-
適合機種
カッタ:4101R、4105KB/KC
高さ(mm)
2
適合材
窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなど