マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ180リム湿式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41425605
品番
A-20426
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
1.85
内径(Φmm)
25
用途
石材、タイル用
適合機種
カッタ:4107R
適合材
石材、タイル