マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ205セグメント湿式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41425614
品番
A-20448
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなどの切断に。
外径(Φmm)
205
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
25
適合機種
カッタ:4108R
高さ(mm)
7.5
適合材
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなど