マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ80リム湿式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41425641
品番
A-20482
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
80
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
15
用途
ガラスタイル用
適合機種
カッタ:(4191D)
適合材
ガラスタイル