マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ110リム湿式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41425657
品番
A-20498
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
110
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
20
用途
タイル用
適合機種
カッタ:4101R
適合材
タイル