画像準備中

ダイヤ 平S字型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41429087 品番A-33794
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートの研削加工、ブロック、レンガ、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。

適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
コンクリートカンナ:(PC1100)
外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 内径(Φmm)22 リング内径(Φmm)15 高さ(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする