マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41429376
品番
A-34338
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
マルノコ盤、スライドマルノコ盤、パネルソー用
縦挽き用
適合機種
マルノコ盤:2703、2711
パネルソー、スライドマルノコ盤:LT600、LT610
外径(Φmm)
255
刃数
36
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
(鋸身)1.6
リング内径(Φmm)
-
刃先厚(mm)
2.3