マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ マルチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
125
注文コード
41430365
品番
A-31887
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの軽作業用として最適。ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種(9544は除く)
カッタ:4101R、4105KB/KC
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
1.9
内径(Φmm)
22
リング内径(Φmm)
20
高さ(mm)
7