マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ マルチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
154
注文コード
41430374
品番
A-31893
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの軽作業用として最適。ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
外径(Φmm)
154
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
25.4
リング内径(Φmm)
20、22
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:9566CV、GA6021C(9006、9016B、 9566C)
高さ(mm)
7