マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ マルチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41430392
品番
A-31918
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの軽作業用として最適。ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
外径(Φmm)
205
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
25.4
リング内径(Φmm)
25
適合機種
カッタ:4108R
高さ(mm)
7
適合材
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)など