マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ85湿式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41431047
品番
A-33059
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
磁器タイルの切断に。
外径(Φmm)
85
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
15
適合機種
カッタ:(4191D)
高さ(mm)
2.2
適合材
磁器タイル