マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ レーザーブレード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41431467
品番
A-36382
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
各種コンクリート切断に。台金とダイヤ層をレーザーで溶接。高耐久タイプ。
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
2.8
内径(Φmm)
30.5
リング内径(Φmm)
20、22、25.4
適合機種
カッタ:4112(エンジンカッタも可)、EK732/A(EK730)
高さ(mm)
6.5
適合材
各種コンクリート