ダイヤ105石材用フラット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41431476 品番A-36398
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

赤御影石等の硬質石材の切断に最適。

適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
カッタ:4101R(4104A)
外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.2 内径(Φmm)20 リング内径(Φmm)15 高さ(mm)7 適合材石材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41431476
2020-11-03
用途:
コンクリートの切断
株式会社三山工業 様

マキタなのでメーカーは一流です。よく切れますが ものタローから買うより
他の店の方が安く買えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする