マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ 瓦用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41431494
品番
A-36413
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
安田、三州、石州等の切断もこなす。
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
カッタ:4101R(4104A)
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.3
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
高さ(mm)
5
適合材
瓦