マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ 瓦用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41431503
品番
A-36429
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
安田、三州、石州等の切断もこなす。
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種
カッタ:4101R、4105KB/KC
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
22
リング内径(Φmm)
20
高さ(mm)
5
適合材
瓦