マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ106金属溶着
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41431722
品番
A-36740
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ダイヤ砥粒の突出量が大きいため、各種硬質材の切断がスピーディー。
外径(Φmm)
106
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
高さ(mm)
3
適合材
各種硬質材