マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
内装レーザーチップソー125
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41431853
品番
A-36946
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
レーザースリットの台金を厚くし(1.4mm)、さらにチップのロウ付け面積を広げることで強度をアップ。
外径(Φmm)
125
刃数
42
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1.0
用途
リフォーム用
適合機種
マルノコ/造作用精密:電気、電子125mm全機種
刃先厚(mm)
1.6