マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
ダブルスリット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
190
注文コード
41434102
品番
A-42787
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
190
刃数
52
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1
適合機種
マルノコ/造作用精密:電気、電子190mm全機種
タイプ
高剛性タイプ
刃先厚(mm)
1.6