マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
ダブルスリット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41434111
品番
A-42793
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
190
刃数
72
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1
適合機種
マルノコ/造作用精密:電気、電子190mm全機種
タイプ
高剛性タイプ
刃先厚(mm)
1.6