マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
ダブルスリット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
125
注文コード
41435886
品番
A-45010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
125
刃数
24
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)0.9
適合機種
125mm全機種
タイプ
一般木工用
刃先厚(mm)
1.3