ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41437584 品番 535-1083327
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。
420サイズ

主な適合車種
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ:FNO.Z50J-1300017〜、FNO.AB27-1000001〜1899999
モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001〜
サイズ420-27T メーカーホンダ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41437602
2024-11-24
用途:
旧型モンキー等の交換部品として

調整の為、丁数違いで複数保有してますがナマクラで垂れたりすることも無く確りした良い製品でお勧めします。私は好みで派手な色は不要ですがカラーにラインナップがあると喜ばしいかな?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
41437566
2023-12-26
用途:
バイクゴリラに使用
その他業種

後輪のギア比を小さくしたので、高速の伸びが良くなったのと、60キロでのバイクの振動が無くなり、乗りやすくなった。

対象商品:
41437611
2022-12-21
用途:
モンキー(Z50J)のリアスプロケット交換
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後すぐに発送されました。問題なく取付できました。軽量で強度も十分だと思いますが、耐久性は使用してみないとコメントできません。

対象商品:
41437566
2020-05-30
用途:
ホンダ横型エンジン整備
建設業・工事業

トルクとスピードバランスセッティングに使ってます。

対象商品:
41437602
2019-07-29
用途:
モンキー6V 75ccボアアップ
製造業

排気量アップに合わせ、前後スプロケを変更。
市街地走行の範囲で、ギアの繋がり、最高速ともに不満の無いものになった。実績のあるメーカー製なので品質的にも安心出来る。

対象商品:
41437566
2018-10-29
用途:
12Vモンキーのファイナルギヤ比変更のため

チェンと同時変更をして、走行音が静かになりました。
走行時の、回転数を下げることができ、走りやすくなりました。
いろいろな歯数から、選べるので非常に助かりました。

対象商品:
41437566
2018-08-22
用途:
モンキー(8インチ)に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブスプロケット、チェーン、ドリブンスプロケットの同時交換の為に交換。
音鳴りが無くなり、快適に走れるようになりました。

対象商品:
41437566
2018-08-16
用途:
バイクの消耗品の交換・セットアップ用の部品

バイクの整備時に減速比の変更のため購入、比較検討できる品ぞろえがあり便利であった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする