ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ

(61件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41437751 品番 535-1086238
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。
420サイズ

主な適合車種
スーパーカブ50:FNO.C50-6000037〜、FNO.C50-9600001〜0095210、FNO.C50-0200001〜、FNO.AA01-1000001〜1699999
スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001〜 ※プレスカブ使用不可
リトルカブ:FNO.C50-4300001〜、FNO.AA01-1000001〜3999999
リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001〜
スーパーカブ70:FNO.C70-7000036〜
スーパーカブ90:FNO.C9
サイズ420-38T メーカーホンダ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41437751
2024-10-28
用途:
スーパーカブ(HA)のギア比変更のため、前後スプロケとチェーンと一緒に購入
サービス業

もう1,000km以上走りましたが大満足です。125ccとのチョイツーリングでも、なんとかついて行けました

2人が参考にしています
2025-08-13
用途:
リトルカブのドライブチェーン交換
株式会社天野本店 様 (建設業・工事業)

純正品が摩耗しての交換です。
品質問題なしです!配送も早くて助かりました。

対象商品:
41437751
2024-07-02
用途:
スプロケ変更
運輸・通信業

鉄カブ90の高速化、燃費向上の為スプロケ変更、乗りやすくなり満足してます

対象商品:
41437724
2023-10-28
用途:
スーパーカブの消耗品交換
MEGA graphics 様 (サービス業)

スーパーカブ70DXに使用。
純正サイズから1サイズ落として少し高速寄りにしました。
機能的には問題はありません。
元からついていたサンスター製のものの方が作りがしっかりしてるような気がします。
比べると、本製品は少し山が細い?ような感じがしました。
耐久性が短いようだったら、次はサンスター製を選ぶかもです。

対象商品:
41437742
2023-05-18
用途:
スーパーカブ50用

スーパカブ50をボアアップしたのでスプロケット前後を見直しました。
半年使用しましたが、異常な削れもなく使用できています。信頼できる品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41437724
2023-07-13
用途:
定番のキタコ製品
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ドリブンギヤは種類も豊富でキタコの製品は信頼できるので毎回購入している。リピート購入はどれくらいなのか覚えていないくらい買った。

対象商品:
41437733
2023-04-16
用途:
スーパーカブのドリブンスプロケット交換
製造業

カブのミッションを武川のスーパーストリートに交換したのでリヤスプロケットも交換のために購入しました。安心して使えるメーカーです。

対象商品:
41437733
2023-02-13
用途:
消耗品の交換とセッティング変更

安定した商品です。
他の車両も同様にキタコ製品を購入しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする