もう1,000km以上走りましたが大満足です。125ccとのチョイツーリングでも、なんとかついて行けました
純正品が摩耗しての交換です。
品質問題なしです!配送も早くて助かりました。
スーパーカブ70DXに使用。
純正サイズから1サイズ落として少し高速寄りにしました。
機能的には問題はありません。
元からついていたサンスター製のものの方が作りがしっかりしてるような気がします。
比べると、本製品は少し山が細い?ような感じがしました。
耐久性が短いようだったら、次はサンスター製を選ぶかもです。
スーパカブ50をボアアップしたのでスプロケット前後を見直しました。
半年使用しましたが、異常な削れもなく使用できています。信頼できる品と思います。
ドリブンギヤは種類も豊富でキタコの製品は信頼できるので毎回購入している。リピート購入はどれくらいなのか覚えていないくらい買った。
カブのミッションを武川のスーパーストリートに交換したのでリヤスプロケットも交換のために購入しました。安心して使えるメーカーです。