Af18eエンジンにて使用しました。
エンジンは繊細な作業が要求されます。
この商品はクランクシャフトの回り止めを確実にできます。
ライブディオS(後期型AF34−45〜)のプーリー取付に使用しました。
どこかのレビューで、後期型ライブディオの場合、車体についているボルトが短くて取付できないとの情報があったので
前もってM6X25のボルトを2本用意しました。(ちなみに私はモノタロウさで入手しました。M6X25注文コード08406168)
作業効率も素晴らしく大変満足です。
常時使用するツールではないのですが、あれば助かります。メッキで錆の心配もありませんが、黒色メッキの方がツールらしくて良いのでは・・・機能上は何も問題ありません。
dio110に使用したのですが全く合わずなんとか一部を合わせて作業はできました。きちんと確認してなかったのが間違いでした。