天満紙器
天満紙器の 製菓・製パン用品
天満紙器の 使い捨てモルド・カップ
グラシンカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000枚)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
53×32
タイプ
深口
注文コード
41477739
品番
NO.9
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
お菓子や食品の容器・敷き紙として。焼き・蒸し・冷凍と幅広く使えます。
材質
グラシン紙
色
白
タイプ
深口
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
53×32