※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50ASBT)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
1
0.5
1
5
オートスイッチ種類
M9NV
A93
A93V
M9N
M9B
M9NV
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41495746
品番
MXS8-50ASBT-M9NVM
参考基準価格(税別)
¥57,090
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
リード線(m)
1
オートスイッチ種類
M9NV
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード