※2-2-M08-1-MXW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXW - 循環式リニアガイド付(MXW16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 オートスイッチ種類M9NW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード41500208 品番MXW16-125-M9NW
参考基準価格(税別)¥95,100 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など117種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)125 作動方式複動 リード線(m)0.5 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9NW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする