曜日別特売
MY1B20-1000LS-M9BVL MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1000LS) SMC 41533248

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1000LS)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41533248
品番
MY1B20-1000LS-M9BVL
参考基準価格(税別)¥63,250販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
ストローク(mm)
1000
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする