曜日別特売
MCS01331 BATTLAX BT45/V BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41536216

MCS01331 BATTLAX BT45/V BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41536216
MCS01331 BATTLAX BT45/V BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41536216
MCS01331 BATTLAX BT45/V BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41536216

BATTLAX BT45/V

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
タイヤサイズ110/90-18 61S WT
タイプW
パターンBT45
速度記号/荷重表示61S
内容量1本注文コード41536216品番MCS01331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

新感覚のライディングフィールを堪能できるハイパフォーマンス・ツーリングバイアス。
ハイグリップと耐久性、高いウェット性、クセがなくナチュラルで安心感のあるハンドリング、上質な乗り心地が快適なツーリングをサポート。
ロングツーリングやワインディングで楽しみたいお客様に。

リム径(inch)18タイヤサイズ110/90-18 61S WTタイプW速度記号/荷重表示61SパターンBT45標準リム幅(inch)2.50タイヤ幅(mm)110偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36635864
2016-08-15
用途: バイクに装着
自動車・二輪車・自転車関連業

これまではいていたタイヤもこのタイヤなので安心です。

対象商品 : 36635873
2014-12-11
用途: 所有してる二輪に使用

旧車の為サイズ的に余り無く、このメ-カ-商品に決めてます。タイヤのセンタ-とサイドでゴム質が違うので慣れないと、コ-ナ-で多少違和感が有りますが直ぐに慣れます。最近のバイクのタイヤはFr/Rrセットで50.000円を超える物が多いですが、BT45Vは安価で助かります。私の場合1000ccのバイクに装着してますが癖が無く非常に乗り易いタイヤです。

2が参考にしています
対象商品 : 36635916
2014-08-12
用途: タイヤ交換

自分が今迄に知る中で、一番安いです、次も購入予定です。

対象商品 : 36636257
2014-06-05
用途: タイヤ交換

今迄あの店が、安いと思ってましたが、モノタロウが一番安かったです。

対象商品 : 36635943
2014-02-04
用途: タイヤ交換

ブリジストンの商品なのに納期がかかりすぎる!商品は非常に満足したものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする