BATTLAX ADVENTURE A41

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41536268 品番 MCR05683
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。
特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。
また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。

リム径(inch)15 タイヤサイズ120/70R15 56V TL タイプTL 速度記号/荷重表示56V パターンA41 標準リム幅(inch)3.5 用途フロント タイヤ幅(mm)120 トレッド幅(mm)126 適合リム幅(inch)3.00〜3.50 偏平率(%)70 タイヤ外径(mm)549
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする